フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-8 100個入

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-8 100個入 - TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-8 100個入 - TRUSCO

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7893ターコイズ寸法L(mm)12.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-42RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25273248FT0308-TQ
820
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする