TRUSCO
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
用途
プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番
257-7894
色
ブルー
寸法L(mm)
28
寸法L1(mm)
18
寸法D(mm)
8.8
寸法D1(mm)
5.8
寸法D2(mm)
6.2
アズワン品番
65-2005-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
16
適合電線範囲 AWG(#)
6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25273519
FT16018-BL
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表