フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 - TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 - TRUSCO

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4内容量1袋(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25273537FT25022-Y-
2,6702,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
31416756FT25022-Y【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,6702,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする