TRUSCO
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
用途
プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番
257-7886
色
レッド
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
25
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
10.3
寸法D2(mm)
10.9
アズワン品番
65-2005-73
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
35
適合電線範囲 AWG(#)
2
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25273555
FT35025-R
-
¥
3,220
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18642185
FT35025-R【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,220
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表