曜日別特売

ノンコート高グリップインナー手袋

ノンコート高グリップインナー手袋 - TRUSCOノンコート高グリップインナー手袋 - TRUSCOノンコート高グリップインナー手袋 - TRUSCO

18ゲージと超薄手なので、素手作業をしていたところでも違和感なく着用できます。
従来のノンコートタイプに比べグリップ力が高いので作業性に優れます。
クラレトレーディング(株)の極細分割繊維マイクロファイバー糸『Wramp(R)(ランプ)』使用しています。
白色なので見た目も清潔感があり、サービス業など手元が気になる場所にも重宝されます。
洗濯して繰り返し使用できます。

用途非接触、ウイルス感染要望対策用の手袋として。指の感覚を感じたい作業で。今まで素手で作業をしていた環境などで。材質ポリエステル、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)0.8ゲージ数18内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25274000TIG18-S256-6731S18.56.517.2
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274009TIG18-M256-6730M19.56.717.4
380
329
362(税込)
当日出荷
25274018TIG18-L256-6732L20.57.018.0
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする