TRUSCO
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途
軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質
スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状
B形
全長(mm)
25.5
色
透明
寸法L(mm)
15.0
JIS規格
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
内寸(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274158
T-TMXBP-1.25
255-5705
3.8
22-16
1.7
0.3~1.65
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25274167
T-TMXBP-2
255-5704
4.5
16-14
2.3
1.04~2.63
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表