TRUSCO
スチールSフック 100mm 黒
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
256-2035
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
黒
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274630
TTSH100BK
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください