曜日別特売

スチールSフック 300mm 黒

スチールSフック 300mm 黒 - TRUSCOスチールSフック 300mm 黒 - TRUSCO

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2017材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25274657TTSH300BK
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする