クロームSフック 500mm

クロームSフック 500mm - TRUSCOクロームSフック 500mm - TRUSCO

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2019材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)500寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25274727TFCR500
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする