TRUSCO
Sフック スリムタイプ90mm
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
256-2016
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
90
1袋入数(個)
10
寸法S(mm)
26
寸法D(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.02
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274876
TSFS90
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください