TRUSCO
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
電線2本を1本の電線として結線できます。
用途
プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番
257-1436
色
グレー
寸法L(mm)
16.7
寸法L1(mm)
10
寸法D(mm)
5.5
寸法D1(mm)
1.8
寸法D2(mm)
2.1
アズワン品番
65-2006-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75×2
適合電線範囲 AWG(#)
18
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274946
FTT7510-GY
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表