フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入 - TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入 - TRUSCO
(1件のレビュー)

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
電線2本を1本の電線として結線できます。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1438ブルー寸法L(mm)18.5寸法L1(mm)10寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3アズワン品番65-2006-05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25274998FTT2510-BL
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 電気工事の単相ケーブル複線結線
有限会社 光環境建設業・工事業

電気工事の単相電源ケーブルの、複線結線作業に於いて必要な端子です。
複線用が有るのを知らなかったので、購入して便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする