バンジーコード

バンジーコード - TRUSCOバンジーコード - TRUSCOバンジーコード - TRUSCOバンジーコード - TRUSCO

両端にフックとループのついたバンジーコードです。
両端についているため1本で使用シーンに合わせた使い分けが可能です。

用途荷物の仮止め、固定など。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:糸ゴム、金具:鉄幅(mm)7箱入数50本線径(mm)7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275120TBCFL1261-04231.0
1,000
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275129TBCFL1.5261-04221.5
1,210
479
527(税込)
当日出荷
25275138TBCFL3261-04213.0
1,700
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする