TRUSCO
パネルコンテナラック 910X320XH1240 大X20 フタ付
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
トラスコ品番
263-9148
材質
本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
1240
奥行(mm)
320
間口(mm)
910
コンテナ
VN-3N 20個
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
100
内容量
1台
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275190
T-1220NF-AW
910×320×1240
¥
116,390
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません