曜日別特売

パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 大X28

パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 大X28 - TRUSCO

コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。
コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。

トラスコ品番263-9154材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 28個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100内容量1台
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275217T-1228N-SK-AW910×320×1240
106,670
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする