TRUSCO
パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 小X144
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
仕様
コンテナにはフタ(品番:VN-ONF-TM)(別売)が取り付け可能
トラスコ品番
263-9160
材質
本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
69.7
色
ホワイト(本体)
高さ(mm)
1420
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
910
キャスター
(付属)100mm自在・ブレーキ付き各2個
最大積載量(kg)
200/台
梱包数
1台
コンテナ
(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 144個
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
200
内容量
1台
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275287
T-1272WN-C-AW
910×600×1420
200
¥229,660
¥
199,800
¥219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません