TRUSCO
ルートバン・OCドーリー用ナイロン車
ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。
用途
交換用。
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275479
TYE-75N
263-7305
自在
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
25275488
TYE-75NS
263-7306
自在ストッパー付
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279119
TYER-75N
324-3165
固定
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください