曜日別特売

耐水ペーパー 228X280 5枚入

耐水ペーパー 228X280 5枚入 - TRUSCO耐水ペーパー 228X280 5枚入 - TRUSCO
(2件のレビュー)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。
シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
便利な少量パックです。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228内容量1袋(5枚)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275515TTPA-1000-5P261-0497(#)1000
390
299
329(税込)
当日出荷
25275524TTPA-100-5P261-0496(#)100
390
299
329(税込)
当日出荷
25275558TTPA-1200-5P261-0471(#)1200
390
299
329(税込)
当日出荷
25275567TTPA-120-5P261-0473(#)120
360
279
307(税込)
当日出荷
25275594TTPA-1500-5P261-0492(#)1500
390
299
329(税込)
当日出荷
25275610TTPA-150-5P261-0474(#)150
360
279
307(税込)
当日出荷
25275628TTPA-180-5P261-0472(#)180
360
279
307(税込)
当日出荷
25275646TTPA-2000-5P261-0475(#)2000
390
299
329(税込)
当日出荷
25275664TTPA-240-5P261-0490(#)240
360
279
307(税込)
当日出荷
25275689TTPA-320-5P261-0489(#)320
360
279
307(税込)
当日出荷
25275707TTPA-400-5P261-0470(#)400
360
279
307(税込)
当日出荷
25275725TTPA-600-5P261-0483(#)600
360
279
307(税込)
当日出荷
25275759TTPA-800-5P261-0480(#)800
360
279
307(税込)
当日出荷
25275768TTPA-80-5P261-0479(#)80
410
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 塗装の下地作り
その他業種

オービタルサンダーで使っても丈夫で破れにくく最後まで使えます。

対象商品 : 25275567
2026-01-22
用途: 素地調整

木材の素地調整に使用しています。問題なく使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする