曜日別特売

スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595

スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 - TRUSCO

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
均等積載量(kg/段):20

用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できません。
※オリコン受け金具の耐荷重は20kg/段ですが、付属オリコンの耐荷重は8kgですのでご注意ください。
※棚板なしW430タイプを単体でご使用の場合、転倒防止の為壁固定もしくは床固定を行ってください。
※(アンカー別売)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276127M1.5-7162U4-50LX5260-3365
56,770
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25276145M1.5-7162U5-40LX6260-3363
62,440
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25276170M1.5-7162U6-30LX7260-3369
68,410
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする