六連フック シルバー色

六連フック シルバー色 - TRUSCO

物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。
付属のビスで壁に固定して使用します。
小さなフックを6つ並べて一本にしています。

付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279670TRSF-5SV
2,680
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする