TRUSCO
一文字掛棒 シルバー色
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。
付属のビスで壁に固定して使用します。
物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品
ビス×4個
トラスコ品番
337-8243
材質
スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)
126
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
48
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25279679
TRSF-1SV
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください