曜日別特売

U形掛棒 シルバー色

U形掛棒 シルバー色 - TRUSCO

Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。
付属のビスで壁に固定して使用します。
物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。

付属品ビス×4個トラスコ品番337-8242材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)106寸法H(mm)30寸法d(mm)53寸法A(mm)94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279688TRSUF-1SV
970
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする