曜日別特売

プチフック シルバー色

プチフック シルバー色 - TRUSCO

小さなフックなので、小さなスペースに設置することができます。
付属のビスで壁に固定して使用します。
物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。

材質スチール(塗装:シルバー)付属品ビス×2個トラスコ品番337-8245寸法L(mm)30寸法H(mm)23寸法d(mm)35寸法A(mm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279697TRSPF-1SV3018
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする