ダイヤモンド砥石

ダイヤモンド砥石 - TRUSCOダイヤモンド砥石 - TRUSCOダイヤモンド砥石 - TRUSCO
付属品サビ取り液、砥石台材質砥材:ダイヤモンド、本体:一般構造用炭素鋼(SS400)長さ(mm)210幅(mm)75厚さ(mm)11内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279715TAB-07A341-2667(#)700
23,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279724TAB-10A341-2665(#)1000
23,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279740TAB-12A341-2666(#)1200
23,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする