TRUSCO
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット
電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。
電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途
第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。
ケース色
グレー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×20×320
内容量
1セット
注意
※工具類はツールロール内に同梱されていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
セット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25283739
DKS-8B
TDK-200A、TWSVA-210、TWSVA-210、TBPE175
363-9508
9点
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283748
DKS-7B
TDK-200A、TCP-280、TCP-280、TWP-250
363-9512
8点
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表