伸縮安全タスキ

伸縮安全タスキ - TRUSCO伸縮安全タスキ - TRUSCO伸縮安全タスキ - TRUSCO伸縮安全タスキ - TRUSCO

長さ調節が可能なアジャスター付き伸縮安全タスキです。
夜間や暗い場所などの作業に最適です。

用途安全作業・警備材質タスキ:ポリエステル・ゴム(芯糸)、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリアセタール樹脂縦(mm)40横(mm)1500内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287214SSAT-L362-4419蛍光ライム
610
529
582(税込)
当日出荷
25287230SSAT-OR362-4418蛍光オレンジ
610
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする