TRUSCO
クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR3/8
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
358-9310
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R3/8
呼び径
R3/8
ねじの種類
R3/8
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
10×8.0
内容量
1個
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288149
TS-10X8-03TM
¥
1,310
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください