TRUSCO
ダイヤ両刃ヤスリ #140
ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途
超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。
材質
構造用炭素鋼(S45C)
形状
菱形
粒度
(#)140
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288718
T-DP4-100A
368-7824
205
100
20
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
25288727
T-DP4-125A
368-7825
235
125
25
¥
4,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
25288736
T-DP4-75A
368-7826
175
75
17
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください