曜日別特売

トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 40L

トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 40L - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 40L - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 40L - TRUSCO

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
別売の仕切板が取り付けられます。

用途防災用品収納などに。仕様仕切板(別売):SHI-LOW材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.3耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100梱包数2台高さ外寸(mm)240外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)390外寸法・間口(mm)780有効内寸法・間口(mm)692有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172内容量1台
注意
※フタのみの販売はしておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25288937ODCFL-70780×390×240692×305×17240オリーブドラブ(OD)
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25288946BLKCFL-70780×390×240692×305×17240ブラック
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25288955GYCFL-70780×390×240692×305×17240グレー
6,950
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする