曜日別特売

バイオハザードマークシール

バイオハザードマークシール - TRUSCOバイオハザードマークシール - TRUSCOバイオハザードマークシール - TRUSCOバイオハザードマークシール - TRUSCO

関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。
剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。
粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。
10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。
1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。

用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。取付け方法粘着シール縦(mm)100横(mm)100内容量1組(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
材質
横(mm)
縦(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25288998BMS1010-R液状又は、泥状のもの(血液等)基材:上質紙、粘着剤:アクリル系100100383-0467
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25289007BMS1010-Y鋭利なもの(注射針等)表面:上質紙、裏面:アクリル系100100382-1018
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25289576BMS1010-OR固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)表面:上質紙、裏面:アクリル系100100382-2047
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする