曜日別特売

バイオハザードステッカー

バイオハザードステッカー - TRUSCOバイオハザードステッカー - TRUSCOバイオハザードステッカー - TRUSCO

固形状の感染性廃棄物(血液や汚染物が付着したガーゼや紙おむつ等)であることを識別できるためのシールです。
剥離紙が付いていて、はがして使っていただく仕様です。
粘着シールのため、どのような容器にも貼り付けることができます。
1組12枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。

用途感染性廃棄物の分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。文字内容バイオハザード取付け方法粘着シール内容量1組(12枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289016BS6045-OR382-1015表面:上質紙、裏面:アクリル系6045
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289025BS8565-OR382-1016基材:上質紙、裏面:アクリル系8565
550
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289034BS11085-OR382-1014機材:上質紙、裏面:アクリル系11085
660
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする