曜日別特売

トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)

トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。
レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。

用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。適合材材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3内容量1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。
※チップソーカッターで使用できます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289680TMM-100221300010020388-9900
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289689TMM-110241300011020388-9901
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289698TMM-12528960012520388-9907
2,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25289716TMM-14730600014720388-9906
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289725TMM-15030600015020388-9905
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25289734TMM-16032600016020388-9908
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25289750TMM-18036550018020388-9909
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289759TMM-30560170030525.4388-9902
11,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289768TMM-35570150035525.4388-9903
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289707TMM-13528600013520388-9910
2,860
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25289725
2026-01-11
用途: cチャン、アングル切断
有限会社仙嘉建設業・工事業

良く切れます。コスパは良いと思います。耐久性はどうでしょう?アングル100カット位では切れ味落ちないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする