TRUSCO
小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。
粒度
(#)200
柄の形状
丸
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
140
タイプ
10本組
刃長(mm)
50
内容量
1本
注意
※ワーク形状、サイズに注意して選定下さい
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
形状
全長(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289829
TDIA140HA
(#)200
半丸(幅)5.5×(厚さ)1.5
140
50
387-8933
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
25289838
TDIA140HI
(#)200
平(幅)5.8×(厚さ)1.1
140
50
387-8932
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
25289847
TDIA140KA
(#)200
角(刃幅)2.7
140
50
387-8930
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289856
TDIA140MA
(#)200
丸(刃幅)3.0
140
50
387-8931
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289865
TDIA140SA
(#)200
三角(刃幅)3.5
140
50
387-8934
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください