TRUSCO
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。
トラスコ品番
387-8935
セット内容
平・半丸・丸・角・三角
材質
炭素工具鋼
粒度
(#)200
全長(mm)
140
タイプ
10本組
刃長(mm)
50
内容量
1セット(5本)
注意
※10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、10本入りという意味ではありません。
※ワーク形状、サイズに注意して選定下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289874
TDIA140SET
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください