TRUSCO
2x4サポート ユニクロメッキ 受け金物
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
材質
スチール、ユニクロメッキ
色
無地
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290100
24S-94
395-4988
40
93
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290109
24S-83
395-4987
340
80
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290118
24S-49
395-4984
91
42.5
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290197
24S-834
396-3330
37
80
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください