TRUSCO
2x4サポート ユニクロメッキ L型アングル
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
材質
スチール、ユニクロメッキ
色
無地
寸法L1(mm)
37
寸法L2(mm)
37
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290145
24S-133
395-4971
170
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290154
24S-233
395-4980
240
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください