TRUSCO
2x4サポート 黒粉体塗装 コの字金物
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
材質
スチール
色
黒色
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290170
24S-87BK
396-3327
72
80
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
25290310
24S-334BK
396-3328
37
35
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください