曜日別特売

2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物

2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物 - TRUSCO2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物 - TRUSCO

2×4木材の連結金具として使用します。

用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地板厚(mm)2穴径(mm)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2529017924S-87396-33237280
680
589
648(税込)
当日出荷
2529032824S-334396-33263735
270
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする