TRUSCO
2x4サポート 黒粉体塗装 L字金物
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
材質
スチール
色
黒色
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290206
24S-811BK
395-4983
120
120
80
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
25290215
24S-877BK
395-4974
75
75
80
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25290224
24S-837BK
395-4975
37
75
80
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
25290240
24S-833BK
395-4979
37
37
80
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290249
24S-377BK
395-4970
75
75
35
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください