TRUSCO
2x4サポート ユニクロメッキ L字金具
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
材質
スチール、ユニクロメッキ
色
無地
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290258
24S-877
395-4973
75
75
80
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25290267
24S-837
395-4982
37
75
80
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
25290276
24S-833
395-4981
37
37
80
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25290285
24S-377
395-4972
75
75
35
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25290294
24S-811
395-4969
120
120
80
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください