TRUSCO
2x4サポート 黒粉体塗装 コーナー金具
(1件のレビュー)
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
トラスコ品番
396-3325
材質
スチール
色
黒色
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
80
寸法W(mm)
35
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290319
24S-388BK
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください