曜日別特売

ユニクロメッキ コーナー金具

ユニクロメッキ コーナー金具 - TRUSCO

2×4木材の連結金具として使用します。

用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ穴径(mm)5無地トラスコ品番396-3329寸法L1(mm)80寸法L2(mm)80寸法W(mm)35板厚(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2529033724S-3888080352
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする