曜日別特売

波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック

波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック - TRUSCO

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス内容量1袋(10本)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径(Φmm)
通し穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25293085Y843-0212379-324712d2×L122.252.25
330
289
318(税込)
当日出荷
25293094Y843-0216379-325316d2×L162.252.25
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293110Y843-0220379-324220d2×L202.252.25
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293119Y843-0310379-324510d3×L103.253.25
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293128Y843-0316379-325616d3×L163.253.25
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293137Y843-0320379-325220d3×L203.253.25
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293146Y843-0325379-324425d3×L253.253.25
330
289
318(税込)
当日出荷
25293155Y843-0330379-325030d3×L303.253.25
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293164Y843-0420379-325420d4×L204.44.4
330
289
318(税込)
当日出荷
25293180Y843-0425379-325125d4×L254.44.4
330
289
318(税込)
当日出荷
25293189Y843-0430379-324630d4×L304.44.4
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293198Y843-0520379-324820d5×L205.45.4
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293207Y843-0525379-324325d5×L255.45.4
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293216Y843-0530379-325530d5×L305.45.4
390
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする