曜日別特売

ロールピン ストレート 少量パック

ロールピン ストレート 少量パック - TRUSCO

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ばね用鋼、表面処理:ACP処理
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径(Φmm)
通し穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25293225Y844-02101袋(20本)379-326810d2×L102.252.25
310
269
296(税込)
当日出荷
25293234Y844-02121袋(20本)379-327712d2×L122.252.25
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293250Y844-02201袋(10本)379-327420d2×L202.252.25
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293259Y844-03101袋(10本)379-327510d3×L103.253.25
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293268Y844-03121袋(10本)379-326912d3×L123.253.25
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293277Y844-03151袋(10本)379-328015d3×L153.253.25
310
269
296(税込)
当日出荷
25293286Y844-03201袋(10本)379-327020d3×L203.253.25
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293295Y844-03251袋(10本)379-326625d3×L253.253.25
320
279
307(税込)
当日出荷
25293304Y844-03301袋(10本)379-327230d3×L303.253.25
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293320Y844-04121袋(10本)379-327812d4×L124.44.4
320
279
307(税込)
当日出荷
25293329Y844-04201袋(10本)379-328220d4×L204.44.4
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293338Y844-04251袋(10本)379-327625d4×L254.44.4
320
279
307(税込)
当日出荷
25293347Y844-04301袋(10本)379-327930d4×L304.44.4
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293356Y844-04401袋(10本)379-328340d4×L404.44.4
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293365Y844-05201袋(10本)379-326720d5×L205.45.4
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293374Y844-05251袋(10本)379-327125d5×L255.45.4
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする