曜日別特売

ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入

ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入 - TRUSCO

そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。

用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25293950GB5SS100379-6232アルミナ質研削材(#)100
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293959GB5SS120379-6226アルミナ質研削材(#)120
160
139
153(税込)
当日出荷
25293968GB5SS240379-7706アルミナ質研削材(#)240
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293977GB5SS40379-7712砥材:アルミナ質研削材(#)40
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293986GB5SS60379-6227アルミナ質研削材(#)60
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25293995GB5SS80379-6229アルミナ質研削材(#)80
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする