曜日別特売

ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入

ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 - TRUSCO

そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。
耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。

用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70内容量1袋(5枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25294004TP5SS1000379-7707(#)1000
140
129
142(税込)
当日出荷
25294020TP5SS1500379-6228(#)1500
140
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294029TP5SS240379-6231(#)240
130
119
131(税込)
当日出荷
25294038TP5SS400379-6234(#)400
130
119
131(税込)
当日出荷
25294047TP5SS600379-7704(#)600
130
119
131(税込)
当日出荷
25294056TP5SS800379-6225(#)800
130
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする