TRUSCO
スナップピン 三価クロメート白
着脱が簡単です。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途
ボルトなどの抜け止めに。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ピン径(Φmm)
d:3
呼び径D(mm)
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294214
S137-0004
1パック(1700本)
395-9399
16.3
¥
5,620
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
25294230
S137-0005
1パック(1300本)
395-9397
17.9
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください