TRUSCO
スナップピン ステンレス
着脱が簡単です。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途
ボルトなどの抜け止めに。
材質
ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
ピン径(Φmm)
d:3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長L(mm)
呼び径D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294239
S138-0004
1パック(1700本)
395-9398
16.3
4
¥
7,360
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294248
S138-0005
1パック(1300本)
395-9400
17.9
5
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください