TRUSCO
ケーブルタイ 屋内用
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
材質
ナイロン66
色
白
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294537
TRCV-350
1袋(100本)
98
350
4.6
490
396-2773
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25294555
TRCV-610M-10
1袋(10本)
177
610
7.6
1176
396-2771
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294528
TRCV-250L
1袋(100本)
64
250
7.6
117
396-2772
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
25294546
TRCV-400
1袋(100本)
116
400
4.6
490
396-2775
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
25294564
TRCV-730S-10
1袋(10本)
219
730
7.8
2146
396-2774
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください