代表画像
TRUSCO
ケーブルタイ 屋内用
TRCV-250L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
1袋(10本)
1袋(100本)
¥1,598
長さ(mm)
250
250
350
400
610
730
最大結束径(Φmm)
64
64
98
116
177
219
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25294528
品番
TRCV-250L
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
トラスコ品番
396-2772
長さ(mm)
250
幅(mm)
7.6
最大結束径(Φmm)
64
引張強度(N)
117
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.8
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~80